詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983R-31

品名 : 安全ベスト(黄/黄)

仕様

カラー 反射テープ色
着丈 56~62cm ウエスト 110~125cm
反射テープ幅 50mm 材質 反射部:マイクロプリズム反射テープ(PVC)
重量 160g
マジックテープ止、着丈・ウエストの調整ができます。
追加説明 ●ネーム入れの見積り依頼書を添付しています。(2010/04/06 1001)
カタログ価格

2,860 (税抜)/ 3,146 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/09/17 17:52現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2292ページ

代替品

EA983R-171
ウェブカタログ画像
  • 背面

資料

その他資料
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top