詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983R-171

品名 : 安全ベスト(ゴールド)

仕様

メーカー ミズケイ 型番 5920000
カラー ゴールド 着丈 52cm
ウエスト 100~120cm 反射テープ幅 50mm
材質 反射材:塩化ビニール 用途 警備、保安に。
マジックテープ止
追加説明
カタログ価格

1,660 (税抜)/ 1,826 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 15

(2025/11/12 12:52現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2292ページ
バリエーション一覧
EA983R-171 安全ベスト(ゴールド)
EA983R-172 安全ベスト(イエロー)
EA983R-173 安全ベスト(ホワイト)
EA983R-174 安全ベスト(オレンジ)
ウェブカタログ画像
  • ※EA983R-174(オレンジ)の背面画像です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top