品番 : EA983R-174
品名 : 安全ベスト(オレンジ)
仕様
メーカー | ミズケイ | 型番 | 5920006 |
---|---|---|---|
カラー | オレンジ | 着丈 | 52cm |
ウエスト | 100~120cm | 反射テープ幅 | 50mm |
材質 | 反射材:塩化ビニール | 用途 | 警備、保安に。 |
マジックテープ止 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,460 円(税抜)/ 1,606 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/25 07:21現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 2292ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA983R-171 安全ベスト(ゴールド) |
EA983R-172 安全ベスト(イエロー) |
EA983R-173 安全ベスト(ホワイト) |
EA983R-174 安全ベスト(オレンジ) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)