品番 : EA983R-172
品名 : 安全ベスト(イエロー)
仕様
| メーカー | ミズケイ | 型番 | 5920005 |
|---|---|---|---|
| カラー | イエロー | 着丈 | 52cm |
| ウエスト | 100~120cm | 反射テープ幅 | 50mm |
| 材質 | 反射材:塩化ビニール | 用途 | 警備、保安に。 |
| マジックテープ止 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,620 円(税抜)/ 1,782 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/07/10 23:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2229ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983R-171 安全ベスト(ゴールド) |
| EA983R-172 安全ベスト(イエロー) |
| EA983R-173 安全ベスト(ホワイト) |
| EA983R-174 安全ベスト(オレンジ) |
ウェブカタログ画像
拡大
