品番 : EA983R-51
品名 : 安全ベスト・ショートサイズ(黄/黄)
仕様
| メッシュ色 | 黄 | 反射テープ色 | ライムイエロー |
|---|---|---|---|
| 着丈 | 40cm | ウエスト | 最大:130cm(マジックテープ止) |
| テープ幅 | 50mm(背中横ライン60mm) | 材質 | ナイロンメッシュ、マイクロプリズム反射テープ(PVC) |
| 入数 | 1枚 | ||
| 墜落制止用器具や工具袋が邪魔にならないショート丈ベストです。 | |||
| 追加説明 |
●ネーム入れの見積り依頼書を添付しています。(2010/04/06 1001) |
|---|
| カタログ価格 |
1,450 円(税抜)/ 1,595 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 30 (2026/03/22 04:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 着 | ||
| カタログページ | 2229ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983R-51 安全ベスト・ショートサイズ(黄/黄) |
| EA983R-52 安全ベスト・ショートサイズ(紺/白) |
| EA983R-53 安全ベスト・ショートサイズ(紺/黄) |
