詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983R-511

品名 : 安全ベスト・ショート丈(スカイブルー/シルバー・軽量タイプ)

仕様

商品名 エアースルーベスト メッシュ色 スカイブルー
反射テープ色 シルバー 着丈 40cm
ウエスト 100~130cm 反射テープ幅 50mm
材質 本体:ナイロンメッシュ
反射テープ:ガラスビーズ
重量 90g
反射テープ部もメッシュになっており、軽量で涼しい安全ベストです。
冬場でも反射テープが割れません。
軽量でやわらかい メッシュ&穴あきビーズ反射
オールシーズン着用できます
着丈40cmで軽量です
女性の方にもお薦めのサイズです
追加説明
カタログ価格

2,070 (税抜)/ 2,277 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/07/03 16:20現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2230ページ
バリエーション一覧
EA983R-511 安全ベスト・ショート丈(スカイブルー/シルバー・軽量タイプ)
EA983R-513 安全ベスト・ショート丈(紺/黄・軽量タイプ)
EA983R-514 安全ベスト・ショート丈(黄/シルバー・軽量タイプ)
EA983R-515 安全ベスト・ショート丈(オレンジ/シルバー・軽量タイプ)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top