詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983R-521

品名 : 安全ベスト(ビッグサイズ・黄/黄)

仕様

メーカー ミズケイ 型番 5917626
メッシュ色 黄 反射テープ色 黄
反射テープ幅 70mm サイズ 3L~4L
着丈 67cm ウエスト 約115cm~140cm(マジックテープで調整可能)
材質 反射材:塩化ビニール
メッシュ:ポリエステル
マジックテープ止
背中に反射帯あり
背面内側にフック掛けが付いています。
名前ラベルが付いています。(右前身ごろ内側)
正面の銀ボタンは飾りです。
身体の大きな方や冬場厚手のコートを羽織る方におすすめです!
追加説明
カタログ価格

1,900 円(税抜)/ 2,090 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/23 11:24現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 2230ページ
バリエーション一覧
EA983R-521 安全ベスト(ビッグサイズ・黄/黄)
EA983R-523 安全ベスト(ビッグサイズ・紺/黄)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top