品番 : EA983R-533
品名 : LED安全ベスト(紺・黄/赤白点滅)
仕様
| メーカー | ミズケイ | 型番 | 5916521 |
|---|---|---|---|
| メッシュ色 | 紺 | 反射テープ色 | 黄 |
| 着丈 | 58cm | ウエスト | 100cm~120cm |
| 反射テープ幅 | 60mm | 材質 | 反射材:塩化ビニール メッシュ:ポリエステルメッシュ |
| 電源 | 単3電池×2個(別売) | 光源 | 赤LED×16個 白LED×16個 |
| 点灯パターン | 赤点滅→白点滅→赤白交互点滅 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,060 円(税抜)/ 3,366 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/10/08 22:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2231ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983R-532 LED安全ベスト(紺・白/赤青点滅) |
| EA983R-533 LED安全ベスト(紺・黄/赤白点滅) |
ウェブカタログ画像
拡大
