詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983R-553

品名 : 安全ベスト・LED(黄/黄)

仕様

商品名 LEDサマーベスト メッシュ色
反射テープ色 着丈 60cm
ウエスト フリー(130cmまで) 反射テープ幅 50mm
材質 反射テープ:塩化ビニール
メッシュ:ナイロン
電源 単3電池×2本(付属)
光源 高輝度赤色LED球×16個 電池寿命 マンガン電池:約80時間
アルカリ電池:約200時間
重量 240g(電池含む)
穴あき反射テープ、網目の大きいメッシュにより通気性がよく且つ軽量。
10着以上のご注文でネーム入れができます。版代・印刷代は別途見積もり申し上げます。
追加説明 ●ネーム入れの見積り依頼書を添付しています。(2023/8/7 9025)
カタログ価格

5,390 (税抜)/ 5,929 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/07/03 16:23現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2230ページ
バリエーション一覧
EA983R-551 安全ベスト・LED(紺/白)
EA983R-552 安全ベスト・LED(紺/黄)
EA983R-553 安全ベスト・LED(黄/黄)
ウェブカタログ画像
  • 背面

資料

その他資料
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top