詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983R-61

品名 : 安全ベスト・LED(黄/黄)

仕様

メーカー ミズケイ 型番 5916506
メッシュ色 黄 反射テープ色 黄
サイズ フリー 着丈 60.5cm
ウェスト 約88~123cm(マジックテープにより調整が可能) 連続使用時間 約40時間
テープ幅 60mm 耐寒温度 -15℃対応反射材使用
重量 約250g 材質 反射材:塩化ビニール 
メッシュ:ナイロンメッシュ
光源 LED×16個 電源 単3電池×2個(別売)
特長 ・二重構造メッシュ素材使用
・LEDベストでリーズナブルな価格
用途 警備、交通誘導などに。
追加説明 ・素材…テープ:塩化ビニール
メッシュ:ナイロンメッシュ
・サイズ…フリー
・背中に反射帯あり!

カタログ価格

3,060 円(税抜)/ 3,366 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/11/01 02:34現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 2231ページ
バリエーション一覧
EA983R-62 安全ベスト・LED(紺/白)
EA983R-61 安全ベスト・LED(黄/黄)
EA983R-63 安全ベスト・LED(紺/黄)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top