詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983RG-102

品名 : 410x100mm 腕章(差替式・ホワイト)

仕様

メーカー サクラクレパス 型番 UNW-H1#50
シリーズ ノータム サイズ 410×100mm
色 白 材質 オレフィン系フィルム
厚み 5mm 重量 25g
ホック+安全ピン式
内ポケットだから雨に強いです。
腕章本体にオレフィン素材、差替えシートにPET素材使用、印刷文字が移りにくいです。
腕章のポケットに差替えシートを入れ替えることが可能
別売の差替シート(EA983RG-111)との併用で文字・文体を自由にアレンジできます。
追加説明
カタログ価格

450 円(税抜)/ 495 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 118

(2026/09/27 18:48現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2245ページ
バリエーション一覧
EA983RG-101 410x100mm 腕章(差替式・イエロー)
EA983RG-102 410x100mm 腕章(差替式・ホワイト)
EA983RG-103 410x100mm 腕章(差替式・ブルー)
EA983RG-104 410x100mm 腕章(差替式・レッド)
ウェブカタログ画像
  • 代表品番の為、本商品ではありません。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top