詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983RG-21A

品名 : 400x 90mm 腕章(フェルト/総括安全衛生管理者)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー ユニット(UNIT) 型番 365-01C
材質 フェルト
ビニールカバー、上部安全ピン、紐付
汚れを防止するビニールカバー付
サイズ(mm) 400×90 内容 統括安全衛生管理者
追加説明
カタログ価格

3,500 円(税抜)/ 3,850 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/29 20:07現在)

商品入数 1 販売単位 個

代替品

EA983RG-21B
  • 品番

    EA983RG-21B

  • コメント

    転写印刷→インクジェット印刷

ウェブカタログ画像
  • 使用例

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top