品番 : EA983RG-21B
品名 : 400x 90mm 腕章(フェルト/総括安全衛生管理者)
仕様
| メーカー | ユニット(UNIT) | 型番 | 365-50 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 400×90 | 内容 | 総括安全衛生管理者 |
| 材質 | フェルト | 重量 | 45g |
| ビニールカバー、上部安全ピン、マジックテープ付 | |||
| 汚れを防止するビニールカバー付 | |||
| 高級感のある腕章です。 | |||
| 文字がシャープで美しい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,000 円(税抜)/ 3,300 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/11 23:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2245ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983RG-21B 400x 90mm 腕章(フェルト/総括安全衛生管理者) |
| EA983RG-25B 400x 90mm 腕章(フェルト/安全管理者) |
| EA983RG-26B 400x 90mm 腕章(フェルト/衛生管理者) |
| EA983RG-28B 400x 90mm 腕章(フェルト/安全衛生責任者) |
ウェブカタログ画像
拡大
