詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983RG-31B

品名 : 400x 90mm 腕章(フェルト/安全担当者)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー ユニット(UNIT) 型番 365-60
サイズ(mm) 400×90 内容 安全担当者
材質 フェルト
ビニールカバー、上部安全ピン、マジックテープ付
汚れを防止するビニールカバー付
追加説明
カタログ価格

3,000 円(税抜)/ 3,300 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/04 23:12現在)

商品入数 1 販売単位 個
バリエーション一覧
EA983RG-21B 400x 90mm 腕章(フェルト/総括安全衛生管理者)
EA983RG-25B 400x 90mm 腕章(フェルト/安全管理者)
EA983RG-26B 400x 90mm 腕章(フェルト/衛生管理者)
EA983RG-28B 400x 90mm 腕章(フェルト/安全衛生責任者)
ウェブカタログ画像
  • ※画像はEA983RG-22Bです

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top