品番 : EA983RG-6
品名 : 370x 90mm 腕章(作業責任者)
仕様
| メーカー | ミズケイ | 型番 | 5914803 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 370×90mm | 内容 | 作業責任者 |
| 材質 | PVC100% |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
575 円(税抜)/ 633 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 19 (2026/09/27 19:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2245ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983RG-6 370x 90mm 腕章(作業責任者) |
| EA983RG-7 370x 90mm 腕章(誘導員) |
ウェブカタログ画像
拡大
