品番 : EA983RG-68
品名 : 420x 90mm 腕章(差込式・クリップタイプ/赤)
仕様
| メーカー | ユニット(UNIT) | 型番 | 848-58 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 420×90mm | カラー | レッド |
| 材質 | 軟質ビニール | 記入用紙のサイズ | 70×220mm |
| 安全ピンを使わないクリップタイプのため服に穴があきません。 | |||
| 差込式で用途によって文字を変更できます。 | |||
| クリップタイプ、ファスナー付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,000 円(税抜)/ 1,100 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 106 (2026/09/27 18:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2245ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
