品番 : EA983RH-13
品名 : 58x165mm 識別バンド用ネームカバー(合図者)
仕様
| メーカー | ユニット(UNIT) | 型番 | 377-503 |
|---|---|---|---|
| 内容 | 合図者 | 表示面サイズ | 58×165mm |
| 材質 | 軟質ビニール(下地は透明) | 用途 | ヘルメットバンドの各種識別や汚れ防止に |
| EA983RH-1~-5用ネームカバー | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
450 円(税抜)/ 495 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/07/28 06:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2161ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
