詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983RM-13

品名 : φ15x190mmスティックライト(高発光体/ピンク

仕様

発光カラー ピンク 発光時間 15分
サイズ(mm) φ15×190 材質 本体:PP
溶液:化学発光体溶液
入数 1本 重量(g) 35
ライブやイベントなどに
スティックを軽く折り曲げると、内部の化学変化で光り始めます。
化学変化にともなう発熱もなく、化学物質に毒性もないので安心です。
明るさは一番明るい「超高輝度」タイプです!
使いきりタイプ
発光体のきれいな光をより美しく魅せるクリアなチューブを使用したarc(アーク)タイプです。
※使用後は放置せずに地域の分別マニュアルにしたがって適切に処分してください。(破棄方法は自治体により異なります。)
※分解せずそのままプラスティック製品として廃棄をお願いします。
【引火性液体区分外】
航空輸送も可能に!機内持ち込みもOK(※日本国内に限ります。)
追加説明
カタログ価格

175 (税抜)/ 193 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 25

(2026/07/07 00:33現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2246ページ
バリエーション一覧
EA983RM-12 φ15x190mm スティックライト(高発光体/緑)
EA983RM-13 φ15x190mmスティックライト(高発光体/ピンク
EA983RM-21 φ15x190mm スティックライト(高発光体/黄)
EA983RM-22 φ15x190mm スティックライト(高発光体/青)
EA983RM-23 φ15x190mm スティックライト(高発光体/白)
EA983RM-24 φ15x190mm スティックライト(高発光体/赤)
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top