詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983RM-6

品名 : φ15x190mm スティックライト(災害備蓄用/黄/24本)

仕様

発光カラー イエロー 発光時間 10~12時間
サイズ φ15×190mm 入数 24本
材質 本体:PP、ガラス
溶液:化学発光体溶液
重量 1000g(24本+箱)
用途 地震、停電時に備えて緊急簡易ライト、停電時の代用灯、危険箇所の目印、夜間のウォーキング等に
スティックを軽く折り曲げると、内部の化学変化で光り始めます。
火も電気もガスも使わない。
熱を発さず、強風や水の中でも使用できる安全なライトです。
軽く曲げるだけで光り、電池の交換や難しい操作も不要
使いきりタイプ
停電してもすぐ見つかる蓄光シール付き
A4サイズでオフィスの棚にもピッタリ収納可能
いざという時に便利な「災害伝言ダイヤル」記載
防災グッズを選ぶ時に見落としがちな二次災害対策。
定番のロウソクや懐中電灯は、ガス漏れによる引火、ろうそくの転倒による火災などの二次災害をもたらす危険性があります。
防災用簡易ライトは火も使わず、発熱もしないので安全にご使用いただけます。
光が消えてしまえば、そのまま捨てることができます(捨て方は自治体によって異なります)。
※一度使うと再度使えませんので必要な時のみご利用ください。
追加説明
カタログ価格

4,800 円(税抜)/ 5,280 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/01 18:42現在)

商品入数 24 販売単位 箱
カタログページ 2246ページ
バリエーション一覧
EA983RM-1 φ15x190mm スティックライト(黄/3本)
EA983RM-6 φ15x190mm スティックライト(災害備蓄用/黄/24本)
ウェブカタログ画像
※24本入
  • ※24本入
  • ※24本入
  • A4サイズでオフィスの棚にぴったり収納
  • ※24本入
  • ※24本入

商品動画

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top