品番 : EA983RP-2
品名 : φ 6x200mm ブレスレットライト(青/4本)
仕様
発光カラー | ブルー | 発光時間 | 4~6時間 |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | φ6×200 | 材質 | PE、ガラス |
輪っかにした時の内径 | 約65mm | 重量(g) | 40 |
入数 | 4本 | ||
化学変化にともなう発熱もなく、化学物質に毒性もないので安心です。 | |||
お祭り、パーティーの定番!つなげるとネックレスになります。 | |||
スティックを軽く折り曲げることにより、内部の二つの化学物質が混ざり合い化学変化することで光り始めます。 | |||
使いきりタイプ | |||
コネクタ―付 | |||
【引火性液体区分外】 航空輸送も可能に!機内持ち込みもOK(※日本国内に限ります。) |
|||
【注意】 ・同じ箇所を何度も曲げないでください ・急角度に曲げないでください ・使う直前にパッケージから出してください |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
120 円(税抜)/ 132 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 13 (2024/05/06 00:51現在) |
||||
商品入数 | 4 | 販売単位 | 箱 | ||
カタログページ | 2348ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA983RP-1 φ 6x200mm ブレスレットライト(緑/4本) |
EA983RP-2 φ 6x200mm ブレスレットライト(青/4本) |
EA983RP-3 φ 6x200mm ブレスレットライト(ピンク/4本) |
EA983RP-4 φ 6x200mm ブレスレットライト(黄/4本) |