詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983RS-22

品名 : 50mm セーフティーベルト(反射テープ付/イエロー)

仕様

カラー イエロー 材質 ビニール
高輝度反射材 高輝度高輝度反射材、ビニールコーティング 50mm
全長 約1280mm サイズ ウエスト73~122cmまで自在に調整可能
重量 150g 装着方法 ワンタッチバックル式
最大巻き付け径 約400mm
蛍光色で可視性が高い、紫外線にも劣化しにくい
反射材がビニールコーティングされているので、耐久性が高い
裏面にポリ織物裏打ちされています。
頑丈なバックル付
反射材入りで夜間も視認性が高い。
追加説明
カタログ価格

4,580 (税抜)/ 5,038 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 376

(2026/09/17 21:07現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2232ページ
バリエーション一覧
EA983RS-23 50mm セーフティーベルト(反射テープ付/オレンジ
EA983RS-22 50mm セーフティーベルト(反射テープ付/イエロー)
EA983RS-24 50mm セーフティーベルト(反射テープ付/レッド)
EA983RS-25 50mm セーフティーベルト(反射テープ付/グリーン
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top