詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983RW-2

品名 : [単4x2本] LEDフラッシュバンド(ヘルメット用/黄)

仕様

メーカー 谷沢製作所(タニザワ) 型番 652Ⅱ 黄
カラー 黄 電源 単4電池×2個(付属)
サイズ(W×D×H)mm 発行ボックス:95×44×33
導光バンド:18×3×800
電池寿命 200時間以上(25℃時)、
100時間以上(-10℃時)
材質 発行ボックス:PC + ABS
防水パッキン:シリコンゴム
導光バンド:TPU
バンドクリップ:PA樹脂
防水性能 IPX4
付属品 バンドクリップ×2個 発光モード 3パターン(点滅1、点滅2、連続点灯)
導光バンド全体が点滅し、全周囲から視認が可能です。
導光バンドが透明なので、社名や資格シール等を隠しません。
ヘルメットに合わせて導光バンドをカットしてご使用ください。
ケーブルレスなので、断線の心配がありません。
反射テープの上に装着しても、テープの反射を妨げません。
夜間工事の安全確保に
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
追加説明
カタログ価格

3,450 円(税抜)/ 3,795 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/01 11:27現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2162ページ
バリエーション一覧
EA983RW-1 [単4x2本] LEDフラッシュバンド(ヘルメット用/赤)
EA983RW-2 [単4x2本] LEDフラッシュバンド(ヘルメット用/黄)
ウェブカタログ画像
  • ※ヘルメットは別売です
  • ゴムの種類

資料

エスコパッケージ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top