詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983S-22

品名 : 50mm ダイヤル錠(リセットキー付)

仕様

全長 83mm 幅 50mm
クリアランス タテ:25mm、ヨコ:25mm ツル径 8mm
材質 本体:真鍮、ツル:ハードスチール 重量 300g
4桁ダイヤル式(番号変更可能)
ダミー鍵穴付
リセットキーで番号の設定を変更できます。
リセットキーは共通です。個別番号はありません。
追加説明
カタログ価格

4,170 円(税抜)/ 4,587 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/24 08:18現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2324ページ

代替品

EA983S-36
  • 品番

    EA983S-36

  • コメント

    変更点:サイズ、材質

ウェブカタログ画像
  • A:8㎜ B:25㎜ C:25㎜

商品動画

資料

仕様
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top