詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983S-36

品名 : 57mm ダイヤル錠(ダイキャスト製・カバー付)

仕様

全長 約86mm 幅 57mm
厚み 34mm ツル径 10mm
クリアランス タテ:27mm、ヨコ:24mm 重量 約361g
材質 本体:ダイキャスト、
ツル部:ボロン合金
4桁ダイヤル式
暗証番号変更可能
ツルは八角形をしています。
本体とダイヤル部分を保護するため、カバーが付いています。
追加説明
カタログ価格

4,020 円(税抜)/ 4,422 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 228

(2026/11/14 22:44現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2324ページ

代替品

EA983S-38
  • 品番

    EA983S-38

  • コメント

    材質/全長

ウェブカタログ画像
  • A:10㎜ B:27㎜ C:24㎜

資料

メーカー取扱説明書
(英語)
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top