詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983S-77

品名 : 57mm ダイヤル錠(番号設定キー・カバー付)

仕様

幅(mm) 57 ツル径(mm) 7.9
クリアランス(タテ)(mm) 48 クリアランス(ヨコ)(mm) 25
材質 本体:銅
ツル:モリブデン
ダイヤル数 4桁
番号変更可能
鍵差し込み部はキャップ付きのため、異物の混入を防ぎます。
防水性能あり
4つのダイヤルで10,000通りの組み合わせが可能
いつでも簡単に暗証番号の変更が可能です。
追加説明
アイコン
カタログ価格

5,990 円(税抜)/ 6,589 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 28

(2026/11/01 15:51現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2324ページ
バリエーション一覧
EA983S-76 57mm ダイヤル錠(番号設定キー・カバー付)
EA983S-77 57mm ダイヤル錠(番号設定キー・カバー付)
ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top