詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983SA-50

品名 : 50mm シリンダー南京錠(120mm吊長)

仕様

幅(mm) 50 ツル径(mm) 7.0
鍵3本付
鍵の種類が限定されていますので、複数使われる場合は同一キーが混ざることがあります。
丈夫で長い吊が用途を拡大。
黄銅押出材の本体は落ち着いた輝きと強度を誇ります。
ツルの引っ張り強度(吊るを垂直方向で引っ張った数値):980N(100kgf)
鍵№は96通りあります。
追加説明
カタログ価格

3,500 (税抜)/ 3,850 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/04/20 07:24現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2322ページ
バリエーション一覧
EA983SA-25 25mm シリンダー南京錠(59mm吊長)
EA983SA-35 35mm シリンダー南京錠(84mm吊長)
EA983SA-50 50mm シリンダー南京錠(120mm吊長)
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top