品番 : EA983SG-35
品名 : 50mm シリンダー南京錠(63mm吊長)
仕様
| 材質 | 本体:真鍮 ツル:ハードスチール シリンダー:真鍮 |
幅 | 50mm |
|---|---|---|---|
| ツル径 | 7.9mm | クリアランス | 縦:63.5mm、横:28.0mm |
| サイズ | D:7.9mm、H:40mm、T:14mm、W:50mm、X:63.5mm、Y:28mm | ||
| 鍵2本付 | |||
| 鍵の種類が限定されていますので、複数使われる場合は同一キーが混ざることがあります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,230 円(税抜)/ 3,553 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 18 (2026/10/11 08:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2322ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983SG-32 20mm シリンダー南京錠(63mm吊長) |
| EA983SG-33 30mm シリンダー南京錠(63mm吊長) |
| EA983SG-34 40mm シリンダー南京錠(63mm吊長) |
| EA983SG-35 50mm シリンダー南京錠(63mm吊長) |
ウェブカタログ画像
拡大

※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。