詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983SG-65

品名 : 50mm シリンダー南京錠(63mm吊長/同一キー)

仕様

材質 本体:真鍮 
      ツル:ハードスチール 
      シリンダー:真鍮
幅 50mm
ツル径 7.9mm クリアランス 縦:63.5mm、横:28.0mm
サイズ D:7.9mm、H:40mm、T:14mm、W:50mm、X:635.mm、Y:28mm
入数は1個入りです。
複数箇所を1つの鍵で管理できます。
鍵2本つき
追加説明
カタログ価格

3,230 円(税抜)/ 3,553 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 19

(2026/10/11 08:19現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2322ページ
バリエーション一覧
EA983SG-62 20mm シリンダー南京錠(63mm吊長/同一キー)
EA983SG-63 30mm シリンダー南京錠(63mm吊長/同一キー)
EA983SG-64 40mm シリンダー南京錠(63mm吊長/同一キー)
EA983SG-65 50mm シリンダー南京錠(63mm吊長/同一キー)
ウェブカタログ画像
※品番によりサイズが異なります。
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※品番によりサイズが異なります。\n※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top