品番 : EA983SL-76
品名 : 1200mm/1.0kg スマートキャッチ
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | TJMデザイン(TAJIMA) | 型番 | AZ-SMC10 |
|---|---|---|---|
| コード長 | 1200mm | 口の開き | 8mm |
| 取付工具重量 | 1.0kg以下 | ベルト幅 | 50mm |
| 材質 | 本体:ABS樹脂 ロープ:ワイヤー |
重量 | 115g |
| 自動巻取式 | |||
| 引き出した長さでロープが自動ロックされるワンウェイロック式 | |||
| 工具を仮置きできる簡易工具ホルダー機構 | |||
| ベルトの取付け位置に応じて引出し方向の左右を簡単に切替え可能 | |||
| ベルトの道具を外さなくても途中から着脱できます。 | |||
| 工具を落下させてもロープが伸びて衝撃を吸収し、工具の跳ね返りを防止 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,390 円(税抜)/ 3,729 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/05 01:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2243ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

