詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983SL-91

品名 : 1200mm/0.5kg 落下防止・安全リール

仕様

メーカー TJMデザイン(TaJIma) 型番 AZ-MSMR05
コード長 1200mm 取付工具重量 0.5kg以下
口の開き 上フック:6mm
下フック:6mm
材質 巻取器:アルミダイカスト
ロープ:ワイヤー
重量 101g
腰元への装着が簡単な両側ナスカン仕様
自動巻取り式で、たるんだワイヤーが足場などに引っかかる危険が少なく、移動の邪魔になりません。
ワイヤーとアシストロープをより戻し金具で連結しているので絡みにくいST(スマートターン)構造
壊れにくく高耐久なアルミダイカストボディ
工具を落下させてもロープが伸びて衝撃吸収し、工具の跳ね返りを防止
ロープ引出しがシンプルで引っ掛からない吊り下げ片巻きタイプ
追加説明
カタログ価格

4,790 (税抜)/ 5,269 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/08/06 12:10現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2243ページ
バリエーション一覧
EA983SL-91 1200mm/0.5kg 落下防止・安全リール
EA983SL-92 1200mm/1.0kg 落下防止・安全リール
EA983SL-93 1200mm/2.0kg 落下防止・安全リール
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • リールを複数取付け可能

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top