品番 : EA983SM-31A
品名 : 430-1700mm セーフティーループ(黒)
仕様
| メーカー | オーエッチ工業 | 型番 | SC-1 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 作業用工具の落下事故防止に | 取付工具重量 | 1.0kg以内 |
| コード径 | 3mm | コード長 | 430~1700mm |
| 接続ワイヤー径 | 1.0mm | ナスカンサイズ | 57×15×5(厚)mm 67×20×7(厚)mm |
| ダブルリング | 外径:25mm、内径:21mm | ワイヤー径 | 0.72mm |
| リング強度 | 24kg | 接続ワイヤー強度 | 90kg |
| カラー | ブラック | ||
| ステンレスワイヤーとウレタンコードを一体成形しているので中でワイヤーがずれず丈夫です。 | |||
| コードがウレタン性なので、耐久性、復元性に優れています。 | |||
| スケルトンカラーなのでワイヤーが見え安心感があります。 | |||
| 接続ワイヤー入りなので様々な工具に取り付け可能! | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,730 円(税抜)/ 1,903 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 40 (2026/10/13 16:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2243ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983SM-31A 430-1700mm セーフティーループ(黒) |
| EA983SM-32A 430-1700mm セーフティーループ(緑) |

