詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983SM-92

品名 : 250-1600mm セーフティループ

仕様

メーカー オーエッチ工業 型番 SCL-BL
取付工具重量 0.3kg以内 コード径 φ1.2mm
コード長 250~1600mm カラー ブルー
材質 コード:ポリウレタン
ナスカン:亜鉛ダイキャスト
カシメ:銅(ニッケルメッキ)
ペン取付部:ポリウレタン
ストッパー:ニトリルゴム(NBR-70)
小型のペンチ、ニッパー等の落下防止に
コードは耐久性・伸縮性に優れた上質ウレタン素材を使用
ペンチをカンタン取り付け!すべりにくい密着ゴム素材を使用
<使用上の注意>
・安全確保のため、指定された重さ以上の工具及びその他の製品には使用しないで下さい。
・コードを破損させる恐れのある刃物や高熱には接触させないで下さい。
・急激に荷重のかかる方法で使用しないで下さい。
・定期的にコードの破損の有無を確認して下さい。
・油脂等の不純物が付着した場合、滑って使用できなくなる恐れがあります。
・使用前には汚れをよく拭き取って下さい。
・使用時には、取付け部を増し締めし、ゆるみがない事を確認して下さい。
追加説明
カタログ価格

845 (税抜)/ 930 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/09/18 00:06現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2243ページ
バリエーション一覧
EA983SM-91 250-1600mm セーフティループ
EA983SM-92 250-1600mm セーフティループ
EA983SM-93 250-1600mm セーフティループ
ウェブカタログ画像
  • ペンチの取付け方

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top