品番 : EA983SM-97
品名 : 400mm セーフティループ用延長コード
仕様
メーカー | オーエッチ工業 | 型番 | SC-EN40 |
---|---|---|---|
取付工具重量 | 1.0kg以下 | コード径 | φ3.2mm |
ワイヤー径 | φ0.7mm | 全長 | 400mm |
材質 | ウレタン | ||
落下防止コードの延長に | |||
工具・用具などの保持に | |||
耐久性・伸縮性に優れた上質ウレタン素材を使用 | |||
ステンレスワイヤー入り |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
520 円(税抜)/ 572 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/05/18 14:49現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 2346ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA983SM-96 200mm セーフティループ用延長コード |
EA983SM-97 400mm セーフティループ用延長コード |