詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983SP-103

品名 : 38mm セーフティーツールランヤード用二重リング

スパナ類への落下防止具の取付に

仕様

使用荷重(kg) 1 直径 43mm
内径 38mm 線径 2.5mm
線形状 材質 スチール(防食コーティング)
識別がしやすいので探しやすい。
キーリングと同様の方法でペンチを開いて工具等に巻き付けて使用します。
スパナ類への落下防止具の取付に
防食コーティングされています。
追加説明
カタログ価格

405 (税抜)/ 446 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 110

(2026/08/05 11:22現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2245ページ
バリエーション一覧
EA983SP-101 19mm セーフティーツールランヤード用二重リング
EA983SP-102 25mm セーフティーツールランヤード用二重リング
EA983SP-103 38mm セーフティーツールランヤード用二重リング
ウェブカタログ画像
  • 使用イメージです。
  • 使用イメージです。

商品動画

商品紹介 商品紹介

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top