詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983SP-136

品名 : セーフティループ用リストバンド

着脱が簡単なマジックテープ式

仕様

サイズ 50×380mm リング線径 厚み:5mm、幅5.5mm
リング内径 14×26mm 重量(g) 38
材質 ナイロン 取付工具重量 3kg
マジックテープ式
着脱が簡単なマジックテープ式
伸縮性があり手首にフィットします。
このリストバンドは非導電性のため、金属不使用の機器が求められる環境に最適です。
※手首に取り付ける工具の最大重量を1㎏までと推奨しています。
追加説明
カタログ価格

3,140 円(税抜)/ 3,454 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 189

(2026/11/23 00:11現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2245ページ

代替品

EA983SP-136A
  • 品番

    EA983SP-136A

  • コメント

    変更点:ストラップ、色

ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top