品番 : EA983SP-21
品名 : 165-826mm リストバンド用セーフティループ
電気工事、衛生分野など、金属を含まない製品を必要とする現場に最適です
仕様
| コード長(mm) | 40~700 | 全長 | 約165~826mm |
|---|---|---|---|
| 取付工具重量 | 1kg | 最大開口 | 5.5mm |
| カラビナフックサイズ | 40×18mm | カラビナフック線径 | 厚み:6mm、幅:8mm(最大) |
| コード径 | φ5mm | 重量(g) | 29 |
| 材質 | コード:ポリウレタン カラビナフック:ABS |
||
| CEマーク認証品 | |||
| 両端のフックはスイベル式で、コンパクトなコイルワイヤーと合わせて狭所で効果的です。 | |||
| 1回の操作で360度回転し、手袋をしたままでも簡単に使用できます。 | |||
| 電気工事、衛生分野など、金属を含まない製品を必要とする現場に最適です。 | |||
| 非導電性のコアに、耐熱性・耐穿刺性のあるコーティングが施されています。 | |||
| コイルはコンパクトにデザインされており、狭い場所での作業に理想的です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,100 円(税抜)/ 3,410 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 18 (2026/10/31 22:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2244ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA983SP-136 : セーフティループ用リストバンド |
ウェブカタログ画像
拡大
