詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983SP-143

品名 : 130mm Dリング三重ループ

三重構造のマジックテープ式で工具を取り外すことなく、ハーネスやベルトに取り付けることができます

仕様

サイズ 25×130mm リング線径 5mm
リング内径 16×26mm 最大負荷 約10kg
材質 ベルト:ナイロン
Dリング:ステンレス
CEマーク認証品
マジックテープ式
三重構造のマジックテープ式で工具を取り外すことなく、ハーネスやベルトに取り付けることができます
ベルト幅50mmまで
強力に溶接されたDリング
レールに素早く安全な道具を繋ぎ留めるポイントを追加したり、重い工具に確実な道具を繋ぎ留めるポイントを作るためのアイテムです。
追加説明
カタログ価格

2,400 円(税抜)/ 2,640 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 31

(2026/11/01 00:22現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2245ページ

代替品

EA983SP-142
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top