詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983ST-40

品名 : 40mm チェンジロック(4段)

仕様

材質 本体:真鍮、
ツル:ステンレス
様式 番号設定可変式
幅 40mm ツル径 6mm
クリアランス タテ:70mm、
ヨコ:31.4mm
追加説明
カタログ価格

3,130 円(税抜)/ 3,443 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/10/11 07:20現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2324ページ
バリエーション一覧
EA983ST-30 30mm チェンジロック(3段)
EA983ST-40 40mm チェンジロック(4段)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top