品番 : EA983SX-40
品名 : 40mm デジタルロック
仕様
プッシュボタン式 | |||
開錠番号桁数 | 4桁 | ||
---|---|---|---|
番号設定不可 | |||
材質 | 本体:亜鉛合金、ツル:真鍮 | ||
クロムメッキ仕上 | |||
ボタン数 | 10個(1~10まで) | 全長 | 72mm |
幅 | 40mm | ツル径 | 6mm |
クリアランス | タテ:22mm、ヨコ:23mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,700 円(税抜)/ 2,970 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 11 (2024/05/19 14:07現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2430ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA983SX-35 35mm デジタルロック |
EA983SX-40 40mm デジタルロック |
EA983SX-50 50mm デジタルロック |