品番 : EA983SX-51
品名 : 40mm デジタルロック(つる長)
仕様
| 材質 | 本体・ボタン:亜鉛ダイキャスト(クロムメッキ) ツル:真鍮製クロムメッキ仕上げ |
全長 | 122mm |
|---|---|---|---|
| 幅 | 40mm | ツル径 | 6mm |
| クリアランス | タテ:72mm、ヨコ:24mm | ||
| クロムメッキ仕上げ | |||
| プッシュボタン式 | |||
| 番号設定不可 | |||
| 付属のプレートに記載された、4桁の番号で開錠してください。 | |||
| 暗い場所でも手探りでボタンを押すだけで開きます。 | |||
| 使用方法 開け方 1.全てのボタンが上がっているか確認してください。 2.カギになる4桁の番号のボタンのみ押し込んでください。 3.本体下部のスライドボタンを右方向に押します。 閉め方 1.ツルを押し込んでください。 2.ボタンを本体の裏側から押し上げてください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
5,250 円(税抜)/ 5,775 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/23 21:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2324ページ | ||||
