品番 : EA983T-15
品名 : 203-330mm ゲートバルブロックアウト
仕様
| 材質 | サーモプラスチック | 鍵穴径 | 8mm |
|---|---|---|---|
| バルブサイズ | 203~330mm | 耐熱温度 | 177℃(使用温度範囲:-46℃~177℃) |
| 鍵は付属しません。 | |||
| バルブ操作ハンドルを覆い囲むことで誤作動を防止します | |||
| 中央部分をカッターなどで切り取ることにより、軸が突き出ているタイプにも取り付けることができます | |||
| 本体は耐薬品性、電気絶縁性があります | |||
| バルブロックアウト | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
17,400 円(税抜)/ 19,140 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 19 (2026/08/02 04:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1060ページ 2327ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983T-11 25- 76mm ゲートバルブロックアウト |
| EA983T-12 51-127mm ゲートバルブロックアウト |
| EA983T-13 100-165mm ゲートバルブロックアウト |
| EA983T-14 153-254mm ゲートバルブロックアウト |
| EA983T-15 203-330mm ゲートバルブロックアウト |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
