詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983T-19

品名 : φ4mmx 4.57m ケーブルロックアウト

仕様

ワイヤーサイズ φ4mm×4.57m 本体サイズ 68×73×32mm
鍵穴径 8.3mm 重量 0.27kg
材質 ケーブル:スチール(透明プラスチックコーティング)(PVCフリー)
本体:熱可塑性樹脂(ゼネックス)製
付属品 視認性の高い書き込み式安全ラベル(英語、スペイン語、フランス語)
ブレーカーパネルや隣接したゲートバルブのロックアウトに。
ケーブルの端をロックアウトするポイントに通し、ロックアウト本体に戻します。
グループロックアウト対応
最大4つまでのパドロックを同時に取り付けることができるため、複数人での作業安全管理に適しています。
調整可能なケーブル
ロック機能でしっかりと締めて、ゆるみをなくします。
丈夫で柔軟な多重撚り鋼ケーブルは透明なプラスチックコーティングで絶縁されています(PVCフリー)
追加説明
カタログ価格

9,580 (税抜)/ 10,538 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/08/07 17:01現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2326ページ
バリエーション一覧
EA983T-17 φ4mmx0.91m ケーブルロックアウト
EA983T-19 φ4mmx 4.57m ケーブルロックアウト
ウェブカタログ画像
※代表画像
  • ※代表画像
  • 1:ケーブルを通す\n2:対象物を繋ぐ\n3:本体にケーブルを差し込む\n4:ケーブルを締め上げる\n5:南京錠でロックする

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top