詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983T-26

品名 : 57x82.5mm 電気プラグロックアウト

仕様

材質 サーモプラスチック(温度範囲:-46~177℃) 鍵穴径 8mm
最大コード径 φ19mm 最大プラグサイズ φ57.1×82.5mm
鍵穴数 1個
ほとんどの110~220ボルトプラグに対応
電気プラグを覆い囲むことで不慮の接続を防止します
本体は耐薬品性、電気絶縁性があります
追加説明
カタログ価格

5,460 円(税抜)/ 6,006 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 36

(2026/11/23 21:24現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2326ページ
バリエーション一覧
EA983T-26 57x82.5mm 電気プラグロックアウト
EA983T-26B 76x 152mm 電気プラグロックアウト
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top