品番 : EA983T-93
品名 : 52-69mm フランジロックアウト
仕様
| 鍵穴径 | 8.6mm | 最大つかみ幅 | 196~447mm |
|---|---|---|---|
| 適合パイプ径 | 355~609mm | 適用ナットサイズ | 52~69mm |
| 材質 | アルミニウム、硬化鋼 | 使用温度範囲 | -40~93℃ |
| 南京錠は別売です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
28,600 円(税抜)/ 31,460 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/10/08 15:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2327ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983T-91 19-28mm フランジロックアウト |
| EA983T-92 33-47mm フランジロックアウト |
| EA983T-93 52-69mm フランジロックアウト |
ウェブカタログ画像
拡大
