品番 : EA983TA-1
品名 : ブレーカーロックアウト
仕様
| メーカー | パンドウイット(PANDUIT) | 型番 | PSL-CBILNT |
|---|---|---|---|
| サイズ | 52×25.4×19mm | 鍵穴径 | 8.9mm |
| 最大つかみ幅 | 11.7mm | 適用ブレーカーレーバーサイズ | 高さ:7.6~15.2mm 厚み:4.1~8.9mm |
| 材質 | ナイロン | 色 | 赤 |
| ブレーカースイッチをロックアウトして偶発的にスイッチが入ることを防ぎます。 | |||
| シングル・二連・三連のブレーカースイッチに取り付けられます。 | |||
| トグルを回して固定します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,280 円(税抜)/ 3,608 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 29 (2026/11/08 21:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2327ページ | ||||
代替品
![]() |
|

