品番 : EA983TA-11
品名 : 158.8×78.7mm ボールバルブロックアウト
仕様
| メーカー | パンドウイット(PANDUIT) | 型番 | PSL-BV1 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 158.8×78.7×82.6(H)mm | 鍵穴径 | 7.9mm |
| 材質 | ポリプロプレン | ||
| ボールバルブのハンドルを回せないようにロックアウトします。 | |||
| 南京錠は別売です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,100 円(税抜)/ 11,110 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/23 12:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1060ページ 2327ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983TA-11 158.8×78.7mm ボールバルブロックアウト |
| EA983TA-12 190.5×94.6mm ボールバルブロックアウト |
