詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983TC-165

品名 : 50mm シリンダー錠(ステンレス製ツル・吊長/同一キー)

仕様

EA983TC-61シリーズの同一鍵仕様です。
材質 本体:真鍮 
      ツル:ステンレスSUS304
      鍵:真鍮ニッケルメッキ
幅 50mm
ツル径 7.1mm クリアランス(タテ×ヨコ) 108.6×25.4mm
鍵3本付属
同一鍵仕様で、複数箇所を1本の鍵で管理できます。
ツル部にステンレスSUS304を使用しており、耐久性・防犯性に優れています。
追加説明
カタログ価格

4,010 円(税抜)/ 4,411 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/01 09:28現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2322ページ
バリエーション一覧
EA983TC-161 30mm シリンダー錠(ステンレス製ツル・吊長/同一キー)
EA983TC-162 35mm シリンダー錠(ステンレス製ツル・吊長/同一キー)
EA983TC-163 40mm シリンダー錠(ステンレス製ツル・吊長/同一キー)
EA983TC-165 50mm シリンダー錠(ステンレス製ツル・吊長/同一キー)
EA983TC-166 60mm シリンダー錠(ステンレス製ツル・吊長/同一キー)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top