品番 : EA983TC-56
品名 : 50mm シリンダー錠(ステンレス製ツル)
仕様
| 材質 | 本体:真鍮、ツル:ステンレス | 幅(mm) | 50 |
|---|---|---|---|
| ツル径(mm) | 7.1 | クリアランス(mm) | タテ:24.0、ヨコ:25.4 |
| 鍵3本付 | |||
| 鍵の種類が限定されていますので、複数使われる場合は同一キーが混ざることがあります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,090 円(税抜)/ 3,399 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/08 13:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2322ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
