詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983TE-1

品名 : ドアロック金具(ダイヤル南京錠付)

仕様

幅(mm) 36.5 ツル径(mm) 6.3
クリアランス(mm) タテ:28.3
ヨコ:18.8
重量 378g
材質 【ドアロックプレート】
ロックカバー:ステンレス+ABS樹脂
取付金具:ステンレス
スペーサー:EPDM樹脂
マグネットシート:合成ゴム

【ダイヤル錠】
本体:亜鉛ダイカスト・黒塗装
ツル部:鉄・クロームメッキ
特長 後付けで施工可能です。
事務所・倉庫の補助錠として使えます。
賃貸マンションなどの空室物件管理、倉庫・書庫など出入口の施錠に最適。
ロックカバーが金属プレートの先端まで被うので安全です。
外開き扉用(カブセ扉には使用不可)
内開きドアの室内側に取付も可能
テレワーク中の仕事部屋の施錠に。
認知症の方の徘徊防止に。
ドアやドア枠にネジ穴等あけることなく南京錠で施錠できます。
ダイヤル錠の番号は何度でも変更可能。好きな番号に設定できます。
ロックカバーを使用しないときはマグネットでスチールドアに貼付可能。
追加説明
カタログ価格

3,840 円(税抜)/ 4,224 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/23 22:45現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 1324ページ
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top