品番 : EA983TK-40
品名 : 40mm シリンダー南京錠(ステンレス製)
仕様
| 材質 | 本体・ツル:SUS304、 シリンダー:真鍮 |
||
|---|---|---|---|
| 鍵3本付 | |||
| 幅(mm) | 40 | ツル径(mm) | 7.2 |
| クリアランス(mm) | タテ:22.4、ヨコ:18.9 | ||
| 鍵の種類が限定されていますので、複数使われる場合は同一キーが混ざることがあります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,600 円(税抜)/ 7,260 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/23 21:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2322ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983TK-32 30mm シリンダー南京錠(ステンレス製) |
| EA983TK-40 40mm シリンダー南京錠(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
